Beli Meteran Elektrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- KDS Measuring Tape Free (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)atribut:
- Size (m): 5
- Dimension 1 (mm): 66
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 19
- Tajima Measuring Tape Sefkonbe G3 Gold Rock-25 (Meteran)Deskripsi:Comes with a fall prevention belt holder that can be easily attached and detached with one hand. A hook guard bumper that protects your nails from the impact of a fall.Convex for general measurement.atribut:
- Tape Width (mm): 25
- Myzox Measuring Wheel (Meteran Dorong)atribut:
- Measurement Error Range (%): ± 1
- Number of Display Digits: 5
- monotaro Measuring Tape Steel (Meteran)Deskripsi:The measurement of distance and length.atribut:
- Tape Width (mm): 12.5
- Scale: Single-sided / 1mm Unit
- The material (tape): steel
- Surface Treatment: Nylon coat
- Tape Thickness (mm): 0.14
- Case Material: ABS resin
- Length (m): 10
- monotaro Measuring Tape Convex with Rubber (Meteran)Deskripsi:The measurement of length.atribut:
- The material (tape): SK4
- Color (Body): yellow
- The claw portion: 0 point correction moving pawl
- Memory Specifications: Meter scale
- Case Material: ABS / PVC
- Memory Type: One side
- Type: With lock
- Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)Deskripsi:The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.atribut:
- Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
- Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
- Standard: IEC 60947-4-1
- Schneider Electric Miniature Plug-in Relay Zelio RXM 4 C/O (Relai Mini)atribut:
- Contacts Type And Composition: 4 C/O
- Control Type: Lockable test button
- Product or Component Type: Plug-In Relay
- Range of Product: Zelio Relay
- Philips Electric Kettle (Teko Listrik)Deskripsi:ketel listrik Philips yang baru menggunakan baja anti karat berstandar food-grade, untuk merebus air dengan cepat tanpa perlu khawatir!atribut:
- Cable Length (m): 0.75
- Voltage (V/Hz): 220/50
Daftar Harga Meteran Elektrik Terbaru November 2026
| Sherlock Measuring Tape (Meteran) | Rp95.900 |
| TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran) | Rp32.900 |
| KDS Measuring Tape Free (Meteran) | Rp119.900 |
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp789.900 |
| Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran) | Rp109.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp99.900 |
| KRISBOW Measuring Tape (Meteran) | Rp40.900 |
| Onda Water Meter Brass (Meteran Air) | Rp609.900 |
| TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran) | Rp50.900 |
| Tajima Measuring Tape Sefkonbe G3 Gold Rock-25 (Meteran) | Rp589.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1hP105158053-4.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)
/P102084847-1.jpg)
/63P104573219-2.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/22P105414074-1.jpg)
/jeP104574698-5.jpg)
/P103081298-1.jpg)
/bjP103840415-5.jpg)
/0oP105419024-4.jpg)
/cdP105544445-1.jpg)
/2uP105502102-1.jpg)
/aeP103190374-1.jpg)
/m9P103171801-1.jpg)
/b5P105429401-1.jpg)
/p9P104801909-1.jpg)
/k4P101515724-12.jpg)
/P102040379-1.jpg)
/8dP102072301-32.jpg)
/baP105295406-4.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)